Startseite

WEIDMULLER - WEI2866670000 WAD 12N MC B GE/SW - 2866670000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2866670000 WAD 12N MC B GE/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 32 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4064675604884

Artikelnummer

WEI2866670000

Herstellernummer

2866670000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

mehrfarbig

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie