WEIDMULLER - WEI2851080000 WDTR 2.5 BK - 2851080000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Packung
25 ST
EAN
4064675469117
Artikelnummer
WEI2851080000
Herstellernummer
2851080000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.05...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Farbe:
schwarz
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.05...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.05...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
94 mm
Breite:
6.15 mm
Ausführung der Quertrennung:
gleitend
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.05...4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
65 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


