Startseite

WEIDMULLER - WEI2831520000 A2T 4 DT-FT - 2831520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2831520000 A2T 4 DT-FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675416470

Artikelnummer

WEI2831520000

Herstellernummer

2831520000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Höhe:

126.5 mm

Breite:

6.1 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-55...130 °C

Tiefe:

56.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie