Startseite

WEIDMULLER - WEI2831380000 PZ 6 ROTO ADJ - 2831380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2831380000 PZ 6 ROTO ADJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 6...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675415909

Artikelnummer

WEI2831380000

Herstellernummer

2831380000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

6...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

200 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.