WEIDMULLER - WEI2828000000 FUSE 10X38 30A 1000 VDC GPV S - 2828000000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 3.8 W
Packung
10 ST
EAN
4064675367826
Artikelnummer
WEI2828000000
Herstellernummer
2828000000
Hersteller
WEI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.8 W
Elemento fusibile per la disconnessione sicura dei circuiti elettrici in caso di sovracorrenti.


