Startseite

WEIDMULLER - WEI2818930000 SAI-04Z-VPPP-3A-M08L-PNP - 2818930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2818930000 SAI-04Z-VPPP-3A-M08L-PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675329954

Artikelnummer

WEI2818930000

Herstellernummer

2818930000

Hersteller

WEI

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

3

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6...12 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

15...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie