Startseite

WEIDMULLER - WEI2810870000 ZQV 4N/20 BK - 2810870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2810870000 ZQV 4N/20 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4064675283485

Artikelnummer

WEI2810870000

Herstellernummer

2810870000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie