Startseite

WEIDMULLER - WEI2773700000 TOPL 24VDC OFF 50MS - 2773700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2773700000 TOPL 24VDC OFF 50MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Zeitbereich - 0.05...0.05 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...31.2 V

  • Funktion ansprechverzögert - nein

  • Funktion rückfallverzögert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4064675037477

Artikelnummer

WEI2773700000

Herstellernummer

2773700000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zeitbereich:

0.05...0.05 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...31.2 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

6.4 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

62.4 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

89.4 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Betriebsspannung DC:

48...48 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie