WEIDMULLER - WEI2773690000 TOPL 24VDC OFF 150MS - 2773690000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zeitbereich - 0.15...0.15 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...31.2 V
Funktion ansprechverzögert - nein
Funktion rückfallverzögert - ja
Packung
10 ST
EAN
4064675037460
Artikelnummer
WEI2773690000
Herstellernummer
2773690000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zeitbereich:
0.15...0.15 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...31.2 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
6.4 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
62.4 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
89.4 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Betriebsspannung DC:
52.8...52.8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


