Startseite

WEIDMULLER - WEI2772800000 HDC MHX 4P MP - 2772800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2772800000 HDC MHX 4P MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675036234

Artikelnummer

WEI2772800000

Herstellernummer

2772800000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

14.5 mm

Höhe:

40.75 mm

Tiefe:

34 mm

Modulo per la trasmissione di dati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie