Startseite

WEIDMULLER - WEI2765650000 DRW373024LT - 2765650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2765650000 DRW373024LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675076544

Artikelnummer

WEI2765650000

Herstellernummer

2765650000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Breite:

36 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

48 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung DC:

250...250 V

Relè per commutare carichi elettrici elevati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie