WEIDMULLER - WEI2750160000 SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1 - 2750160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Verpackung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4050118895926
Artikelnummer
WEI2750160000
Herstellernummer
2750160000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Verpackung:
ohne
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


