Startseite

WEIDMULLER - WEI2749800000 SDIS 0.5X3.0X100 - 2749800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749800000 SDIS 0.5X3.0X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Klingendurchmesser - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118896541

Artikelnummer

WEI2749800000

Herstellernummer

2749800000

Hersteller

WEI

Klingenbreite:

3 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

3 mm

Präzisionsausführung:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Gewicht:

33 g

Cacciavite a taglio.