WEIDMULLER - WEI2749770000 SDI SET S2.0-5.5 - 2749770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118896510
Artikelnummer
WEI2749770000
Herstellernummer
2749770000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


