WEIDMULLER - WEI2749750000 SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 - 2749750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118896497
Artikelnummer
WEI2749750000
Herstellernummer
2749750000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


