WEIDMULLER - WEI2749660000 SDIK SLIM PH2 X 100 - 2749660000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4050118896404
Artikelnummer
WEI2749660000
Herstellernummer
2749660000
Hersteller
WEI
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
78.32 g
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


