Startseite

WEIDMULLER - WEI2749650000 SDIK SLIM PH1 X 80 - 2749650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749650000 SDIK SLIM PH1 X 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118896398

Artikelnummer

WEI2749650000

Herstellernummer

2749650000

Hersteller

WEI

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

1 mm

Präzisionsausführung:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

38.72 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie