WEIDMULLER - WEI2749580000 SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4050118896329
Artikelnummer
WEI2749580000
Herstellernummer
2749580000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
ohne
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein


