Startseite

WEIDMULLER - WEI2749430000 SDK PH3 X 150 - 2749430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749430000 SDK PH3 X 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 3

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Gesamtlänge - 265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895650

Artikelnummer

WEI2749430000

Herstellernummer

2749430000

Hersteller

WEI

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

3

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

265 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

8 mm

Präzisionsausführung:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

160 g

Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie