WEIDMULLER - WEI2749420000 SDK PH2 X 100 - 2749420000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895643
Artikelnummer
WEI2749420000
Herstellernummer
2749420000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
97 g


