WEIDMULLER - WEI2749390000 SDS 1.2X6.5X150 - 2749390000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 268 mm
Klingenlänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895612
Artikelnummer
WEI2749390000
Herstellernummer
2749390000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Kappe drehbar:
nein
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
100 g
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


