Startseite

WEIDMULLER - WEI2749370000 SDS 0.8X4.5X125 - 2749370000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749370000 SDS 0.8X4.5X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 248 mm

  • Klingenlänge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895599

Artikelnummer

WEI2749370000

Herstellernummer

2749370000

Hersteller

WEI

Klingenbreite:

4.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

248 mm

Klingenlänge:

125 mm

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Gewicht:

50 g

Cacciavite a taglio.