WEIDMULLER - WEI2749340000 SDS 0.6X3.5X100 - 2749340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 208 mm
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895568
Artikelnummer
WEI2749340000
Herstellernummer
2749340000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Kappe drehbar:
nein
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
46.4 g


