Startseite

WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75 - 2749320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749320000 SDS 0.4X2.5X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895544

Artikelnummer

WEI2749320000

Herstellernummer

2749320000

Hersteller

WEI

Klingenbreite:

2.5 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Präzisionsausführung:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Gewicht:

29.92 g

Cacciavite a taglio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie