WEIDMULLER - WEI2749230000 SD SET T10/15/20/25/30/40 TR - 2749230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118895520
Artikelnummer
WEI2749230000
Herstellernummer
2749230000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


