Startseite

WEIDMULLER - WEI2749220000 SD SET S2.0-5.5 - 2749220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749220000 SD SET S2.0-5.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895513

Artikelnummer

WEI2749220000

Herstellernummer

2749220000

Hersteller

WEI

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Set contenenti una gamma di cacciaviti non isolati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie