Startseite

WEIDMULLER - WEI2749070000 BIT E6.3 0.8X4.0X110 - 2749070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749070000 BIT E6.3 0.8X4.0X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 4

  • Bitgröße - 4 mm

  • Klingenbreite - 4 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118895377

Artikelnummer

WEI2749070000

Herstellernummer

2749070000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

70 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

4

Bitgröße:

4 mm

Klingenbreite:

4 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.8 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie