Startseite

WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110 - 2749050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749050000 BIT E6.3 0.6X3.5X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 3.5

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

  • Bitgröße - 3.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118895353

Artikelnummer

WEI2749050000

Herstellernummer

2749050000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

70 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

3.5

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

3.5 mm

Klingenbreite:

3.5 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.6 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie