WEIDMULLER - WEI2748970000 BIT E6,3 PZ2X70 - 2748970000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 2
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Bitgröße - 2 mm
Packung
5 ST
EAN
4050118895162
Artikelnummer
WEI2748970000
Herstellernummer
2748970000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
2
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
2 mm
Schlüsselweite:
6.3 mm
Klingenbreite:
2 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
2 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


