Startseite

WEIDMULLER - WEI2748960000 BIT E6,3 PZ1X70 - 2748960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2748960000 BIT E6,3 PZ1X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Bitgröße - 1 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118895155

Artikelnummer

WEI2748960000

Herstellernummer

2748960000

Hersteller

WEI

Schraubsystem:

Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)

Größe:

1

Gesamtlänge:

70 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Bitgröße:

1 mm

Schlüsselweite:

6.3 mm

Klingenbreite:

1 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

1 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie