WEIDMULLER - WEI2748910000 BIT E6,3 0,5X3,0X70 - 2748910000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 75 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 3
Bitgröße - 3 mm
Klingenbreite - 3 mm
Packung
5 ST
EAN
4050118894783
Artikelnummer
WEI2748910000
Herstellernummer
2748910000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
75 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
3
Bitgröße:
3 mm
Klingenbreite:
3 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
0.5 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


