Startseite

WEIDMULLER - WEI2748900000 BIT E6,3 0,4X2,5X70 - 2748900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2748900000 BIT E6,3 0,4X2,5X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 2.5

  • Bitgröße - 2.5 mm

  • Klingenbreite - 2.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118894776

Artikelnummer

WEI2748900000

Herstellernummer

2748900000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

75 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

2.5

Bitgröße:

2.5 mm

Klingenbreite:

2.5 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.4 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie