WEIDMULLER - WEI2748590000 HDC MBUS HD 4 M - 2748590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 46 mm
Breite - 18 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118890723
Artikelnummer
WEI2748590000
Herstellernummer
2748590000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
46 mm
Breite:
18 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


