WEIDMULLER - WEI2748480000 HDC MHD 17 MC - 2748480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
5 ST
EAN
4050118890778
Artikelnummer
WEI2748480000
Herstellernummer
2748480000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein


