WEIDMULLER - WEI2748460000 HDC MHD 12 MP - 2748460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 34.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118890938
Artikelnummer
WEI2748460000
Herstellernummer
2748460000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
34.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


