Startseite

WEIDMULLER - WEI2748430000 HDC MHE 6 FP - 2748430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2748430000 HDC MHE 6 FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Länge - 34 mm

  • Breite - 34.1 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Direktmontage möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118890860

Artikelnummer

WEI2748430000

Herstellernummer

2748430000

Hersteller

WEI

Mit Schutzleiter:

ja

Länge:

34 mm

Breite:

34.1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Direktmontage möglich:

nein

Modulo per la trasmissione di dati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie