Startseite

WEIDMULLER - WEI2747960000 DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10 - 2747960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2747960000 DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118891720

Artikelnummer

WEI2747960000

Herstellernummer

2747960000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie