Startseite

WEIDMULLER - WEI2731380000 TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK - 2731380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2731380000 TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 40 M

EAN

4050118810882

Artikelnummer

WEI2731380000

Herstellernummer

2731380000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie