Startseite

WEIDMULLER - WEI2728630000 AWPD 35 4X10 - 2728630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2728630000 AWPD 35 4X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 110 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118801118

Artikelnummer

WEI2728630000

Herstellernummer

2728630000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

110 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

16.2 mm

Höhe:

95 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

60 mm

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.