Startseite

WEIDMULLER - WEI2725450000 WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK - 2725450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2725450000 WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 270 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118796131

Artikelnummer

WEI2725450000

Herstellernummer

2725450000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

270 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Breite:

51 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

54.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Etagen intern gebrückt:

ja

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.