WEIDMULLER - WEI2725440000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK - 2725440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 215 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4050118796148
Artikelnummer
WEI2725440000
Herstellernummer
2725440000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
215 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
39.5 mm
Höhe:
74.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Tiefe:
50.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


