Startseite

WEIDMULLER - WEI2719220000 SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS - 2719220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2719220000 SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 3.3...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 5.7 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 800 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118888256

Artikelnummer

WEI2719220000

Herstellernummer

2719220000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

3.3...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...4 mm

Länge:

18 mm

Breite:

5.7 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.