Startseite

WEIDMULLER - WEI2719150000 SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS - 2719150000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2719150000 SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...3.3 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.4 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118888188

Artikelnummer

WEI2719150000

Herstellernummer

2719150000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...3.3 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.