WEIDMULLER - WEI2719090000 SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS - 2719090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.8...2.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4.6 mm
Farbe - weiß
Packung
1400 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4050118888126
Artikelnummer
WEI2719090000
Herstellernummer
2719090000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.8...2.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4.6 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja