WEIDMULLER - WEI2719040000 SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS - 2719040000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.25...0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1.2...1.8 mm
Länge - 18 mm
Breite - 3.8 mm
Farbe - weiß
Packung
900 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118887778
Artikelnummer
WEI2719040000
Herstellernummer
2719040000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.25...0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1.2...1.8 mm
Länge:
18 mm
Breite:
3.8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


