WEIDMULLER - WEI2716000000 TS 35X7.5 2M/CRN 316L - 2716000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118769210
Artikelnummer
WEI2716000000
Herstellernummer
2716000000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


