WEIDMULLER - WEI2714860000 ZQV 2.5/20 RT - 2714860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - rot
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118764383
Artikelnummer
WEI2714860000
Herstellernummer
2714860000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


