Startseite

WEIDMULLER - WEI2704360000 A2T 2.5 EM2 D/0 - 2704360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2704360000 A2T 2.5 EM2 D/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4064675061557

Artikelnummer

WEI2704360000

Herstellernummer

2704360000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

50.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie