Startseite

WEIDMULLER - WEI2694090000 A2C 95/120 PE - 2694090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2694090000 A2C 95/120 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...120 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

4064675073277

Artikelnummer

WEI2694090000

Herstellernummer

2694090000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...120 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...120 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...120 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Höhe:

101.5 mm

Breite:

25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

90 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie