WEIDMULLER - WEI2694060000 A2C 95/120 - 2694060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
4032248395484
Artikelnummer
WEI2694060000
Herstellernummer
2694060000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
25 mm
Höhe:
101.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer